![Weidmuller - Software and engineering](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_14820400009997.jpg?ts=1704844377870)
Weidmuller - Software and engineering
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente nominale secondaire - 2.5 VA
courant assigné secondaire - 5 A
modèle - transformateur de courant pour traversée
diamètre d'ouverture - 25.7 mm
courant assigné primaire In - 150 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118428971
Réf. Sonepar
00097842993
Réf. Fournisseur
2421030000
Réf. Commerciale
Weidmuller
puissance apparente nominale secondaire
2.5 VA
courant assigné secondaire
5 A
modèle
transformateur de courant pour traversée
diamètre d'ouverture
25.7 mm
courant assigné primaire In
150 A
fixation par encliquetage
Non
nombre d'entrées primaires
1
avec barre en cuivre
Oui
facteur de limite de surintensité
FS 5
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
étalonné
Non
classe de précision
0,5
hauteur de l'ouverture
10...10 mm
largeur de l'ouverture
30...30 mm
raccord secondaire
fiche
Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.