Weidmuller - Software and engineering
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
diamètre d'ouverture - 80 mm
puissance apparente nominale secondaire - 10 VA
courant assigné secondaire - 5 A
courant assigné primaire In - 1200 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118809992
Réf. Sonepar
00097007772
Réf. Fournisseur
2728140000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
diamètre d'ouverture
80 mm
puissance apparente nominale secondaire
10 VA
courant assigné secondaire
5 A
courant assigné primaire In
1200 A
fixation par encliquetage
Non
facteur de limite de surintensité
FS 5
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
étalonné
Non
classe de précision
1
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
avec barre en cuivre
Non
Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.