![Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_19089600009999.jpg?ts=1704844477419)
Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
modèle - connecteur transversal
dimension de trame - 5.1 mm
nombre de bornes reliées - 20
courant assigné In - 24 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4032248535293
Réf. Sonepar
00097853529
Réf. Fournisseur
1908960000
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
jaune
modèle
connecteur transversal
dimension de trame
5.1 mm
nombre de bornes reliées
20
courant assigné In
24 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
isolé
Oui
tension assignée (Ue)
0 V
mode de pose
enfichable
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.