![Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_17984600009999.jpg?ts=1704844406450)
Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248330003
Réf. Sonepar
00097833000
Réf. Fournisseur
1798460000
Réf. Commerciale
Weidmuller
fonction PEN possible
Non
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...1.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
section de raccordement cable rigide
0.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...1.5 mm²
mode de pose
rail DIN 15 mm
couleur
vert/jaune
largeur
3.5 mm
hauteur
24.5 mm
profondeur
24 mm
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.