![Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_17532800009999.jpg?ts=1704844263663)
Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN 15 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²
courant assigné In - 17.5 A
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248020737
Réf. Sonepar
00097802073
Réf. Fournisseur
1753280000
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
rail DIN 15 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...1.5 mm²
courant assigné In
17.5 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
1.5...1.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...1.5 mm²
couleur
beige
largeur
3.5 mm
hauteur
24.5 mm
profondeur
24 mm
tension assignée (Ue)
400 V
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.