![Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_15218500009999.jpg?ts=1704844347468)
Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 24 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050118328080
Réf. Sonepar
00097832808
Réf. Fournisseur
1521850000
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
24 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
fiche
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...4 mm²
couleur
beige
largeur
5.1 mm
hauteur
55 mm
profondeur
36.5 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.