Weidmuller - SDIS SL 1.0X5.5X125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
isolé - Oui
longueur totale - 243 mm
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118073263
Réf. Sonepar
00097807326
Réf. Fournisseur
1274680000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
droit
isolé
Oui
longueur totale
243 mm
largeur de lame
5.5 mm
épaisseur de lame
1 mm
finition de précision
Non
finition de la poignée
2 composant
entraînement carré/hexagonal
sans
lame incurvée
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
longueur de lame
125 mm
Tournevis pour vis à tête fendue, Epaisseur de la lame (A): 1 mm, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 125 mm, Forme: Fendue