![Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_19272301509999.jpg?ts=1704844265810)
Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 3 m
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248574858
Réf. Sonepar
00097857485
Réf. Fournisseur
1927230300
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur du câble
3 m
nombre de pôles
3
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble
PVC
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
matériau du corps de base de contact
autre
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
résistance de contact
0 mOhm
matériau du revêtement de contact
or
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
60 V
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.