Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 15 m
nombre de pôles - 4
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675043355
Réf. Sonepar
00097504335
Réf. Fournisseur
1857681500
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur du câble
15 m
nombre de pôles
4
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
finition raccordement électrique, côté champ
M8
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
coudé
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
avec affichage LED
Non
finition raccordement électrique, côté boîtier
M8
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
250 V
résistance de contact
0 mOhm
réticulé
Non
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.