Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • courant assigné In - 4 A

  • filetage à visser - M12

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118431247

Réf. Sonepar

00097843196

Réf. Fournisseur

2423390000

Réf. Commerciale

Weidmuller

mode de pose

montage derrière le mur

tension assignée (Ue)

60 V

matériau du boîtier/corps

laiton

courant assigné In

4 A

filetage à visser

M12

revêtement du boîtier

nickelé

matériau du revêtement de contact

or

degré de pollution

3

classe de protection (IP), monté

IP67

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.