![Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_94577401509999.jpg?ts=1704844223779)
Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 10 m
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4032248228409
Réf. Sonepar
00097822840
Réf. Fournisseur
9457741000
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur du câble
10 m
nombre de pôles
4
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
matériau du corps de base de contact
autre
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
coudé
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
0 mOhm
matériau du revêtement de contact
or
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
250 V
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.