Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
modèle - connecteur transversal
dimension de trame - 5.1 mm
nombre de bornes reliées - 20
courant assigné In - 24 A
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118485899
Réf. Sonepar
00097848589
Réf. Fournisseur
2108920000
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
rouge
modèle
connecteur transversal
dimension de trame
5.1 mm
nombre de bornes reliées
20
courant assigné In
24 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
isolé
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
enfichable
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.