Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la séparation longitudinale - orientable
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 20 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248404896
Réf. Sonepar
00097840489
Réf. Fournisseur
8731710000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition de la séparation longitudinale
orientable
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
20 A
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Oui
nombre d'étages
1
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
bleu
largeur
5.1 mm
hauteur
59.5 mm
profondeur
38.5 mm
tension assignée (Ue)
500 V
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.