![Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_10419000009999.jpg?ts=1704844342945)
Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 32 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248138814
Réf. Sonepar
00097813881
Réf. Fournisseur
1041900000
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
32 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
1.5...6 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...4 mm²
couleur
beige
largeur
6.1 mm
hauteur
60 mm
profondeur
63.25 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compac