Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 6
courant assigné In - 232 A
étages reliés à l'intérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675648499
Réf. Sonepar
00097564849
Réf. Fournisseur
2874570000
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
6
courant assigné In
232 A
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
nombre d'étages
1
couleur
gris
largeur
68.6 mm
hauteur
95 mm
profondeur
57 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.