![Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_10283800009999.jpg?ts=1704844198754)
Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
nombre de positions de serrage par étage - 2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...50 mm²
courant assigné In - 125 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190143428
Réf. Sonepar
00097014342
Réf. Fournisseur
1028380000
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition raccordement électrique 1
raccordement par boulon
nombre de positions de serrage par étage
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...50 mm²
courant assigné In
125 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
matériau du corps isolant
thermoplastique
étages reliés à l'intérieur
Non
nombre d'étages
1
couleur
bleu
largeur
27 mm
hauteur
107 mm
profondeur
51 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.