Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4008190039820

Réf. Sonepar

00097003982

Réf. Fournisseur

1010100000

Réf. Commerciale

Weidmuller

fonction PEN possible

Non

nombre d'étages

1

nombre de positions de serrage par étage

2

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...6 mm²

matériau du corps isolant

thermoplastique

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

section de raccordement cable rigide

0.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...4 mm²

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

vert/jaune

largeur

6.1 mm

hauteur

56 mm

profondeur

46.5 mm

température d'utilisation

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

plaque de fermeture requise

Non

Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.