Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 22 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4050118445022

Réf. Sonepar

00097844515

Réf. Fournisseur

2434340000

Réf. Commerciale

Weidmuller

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

finition raccordement électrique 1

fiche

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...4 mm²

courant assigné In

22 A

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

section de raccordement cable souple

0.5...4 mm²

matériau du corps isolant

thermoplastique

finition raccordement électrique 2

fiche

nombre d'étages

3

étages reliés à l'intérieur

Non

section de raccordement cable rigide

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...4 mm²

couleur

beige

largeur

5.1 mm

hauteur

107.5 mm

profondeur

88 mm

tension assignée (Ue)

690 V

température d'utilisation

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

plaque de fermeture requise

Oui

Le bloc de jonction de raccordement d'alimentation moteur associe la performance d'un réseau plus important avec la largeur d'une grille plus petite. Le résultat : augmentation du courant nominal avec réduction de la taille. Cela simplifie