![Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_24298700009999.jpg?ts=1704844288717)
Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - enfichable
nombre d'étages - 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118439588
Réf. Sonepar
00097843958
Réf. Fournisseur
2429870000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition de l'insert fusible
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible
enfichable
nombre d'étages
1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ficher
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
section de raccordement cable souple
0.5...6 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
courant assigné In
6.3 A
type de tension pour l'affichage de défaillances
AC/DC
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...6 mm²
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
LED
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
36...36 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
noir
largeur
6.1 mm
hauteur
74 mm
profondeur
68 mm
tension assignée (Ue)
36 V
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.