Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 300 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118438239
Réf. Sonepar
00097843823
Réf. Fournisseur
2428550000
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
300 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
fiche
nombre d'étages
3
étages reliés à l'intérieur
Oui
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...4 mm²
couleur
vert/jaune
largeur
5.1 mm
hauteur
116 mm
profondeur
64.5 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compac