![Weidmuller - Série-A Bloc de jonction spécifique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_19922600009999.jpg?ts=1704844341218)
Weidmuller - Série-A Bloc de jonction spécifique
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de positions de serrage par étage - 2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²
courant assigné In - 13.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050118377446
Réf. Sonepar
00097837744
Réf. Fournisseur
1992260000
Réf. Commerciale
Weidmuller
tension assignée (Ue)
250 V
finition raccordement électrique 1
fiche
nombre de positions de serrage par étage
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...1.5 mm²
courant assigné In
13.5 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.5...1.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
étages reliés à l'intérieur
Non
fonction de séparation
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
fiche
avec raccordement PE
Non
avec raccordement de blindage
Non
avec fonction d'alimentation
Non
commutation LED pour
non
nombre d'étages
2
couleur de la source lumineuse
autre
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
beige
largeur
3.5 mm
hauteur
80 mm
profondeur
42 mm
Blocs de jonction capteurs-actionneurs pour la connexion ou le raccordement de câbles, fils et âmes avec contact de protection durable.