![Weidmuller - Série-A Bloc de jonction spécifique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_26689400009999.jpg?ts=1704844004805)
Weidmuller - Série-A Bloc de jonction spécifique
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de potentiels - 3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 24 A
section de raccordement cable souple - 0.5...4 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675030522
Réf. Sonepar
00097008423
Réf. Fournisseur
2668940000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition raccordement électrique 1
fiche
nombre de potentiels
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
24 A
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
couleur de base
beige
avec fonction PE
Oui
fonction N possible
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...4 mm²
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
largeur
5.1 mm
hauteur
103 mm
profondeur
50.1 mm
tension assignée (Ue)
250 V
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Terminaison pour la distribution de l'énergie dans les installations du bâtiment.