Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Weidmuller - Repérage de fils

Weidmuller - Repérage de fils

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - jaune

  • longueur - 1 mm

  • magnétique - Non

  • transparent - Non

  • largeur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248912513

Réf. Sonepar

00097891251

Réf. Fournisseur

1131940000

Réf. Commerciale

Weidmuller

couleur

jaune

longueur

1 mm

magnétique

Non

transparent

Non

largeur

27 mm

hauteur

15 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.