Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
imprimé - sans
dimension de trame - 5 mm
direction du codage - horizontal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
600 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248782086
Réf. Sonepar
00097878208
Réf. Fournisseur
1046380000
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
blanc
imprimé
sans
dimension de trame
5 mm
direction du codage
horizontal
sans halogène
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.