Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
longueur - 0.8 mm
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 7 mm
Emballage et conditions
240 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248751815
Réf. Sonepar
00097875181
Réf. Fournisseur
1026550000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Non
longueur
0.8 mm
inscription
sans inscription
couleur
blanc
largeur
7 mm
hauteur
10 mm
magnétique
Non
transparent
Non
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.