Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
longueur - 1.2 mm
inscription - sans inscription
magnétique - Non
Emballage et conditions
30 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4032248590933
Réf. Sonepar
00097859093
Réf. Fournisseur
1934390000
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
longueur
1.2 mm
inscription
sans inscription
magnétique
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
largeur
60 mm
sans halogène
Oui
hauteur
30 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.