Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
diamètre - 22 mm
longueur - 0.1 mm
inscription - sans inscription
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118508444
Réf. Sonepar
00097850929
Réf. Fournisseur
2496940000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Non
diamètre
22 mm
longueur
0.1 mm
inscription
sans inscription
couleur
gris
largeur
27 mm
hauteur
47.75 mm
magnétique
Non
transparent
Non
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.