Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Non
longueur - 1.2 mm
inscription - sans inscription
magnétique - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248467914
Réf. Sonepar
00097846791
Réf. Fournisseur
1877260000
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
blanc
auto-adhésif
Non
longueur
1.2 mm
inscription
sans inscription
magnétique
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
largeur
49 mm
sans halogène
Oui
hauteur
15 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.