![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_18733600009999.jpg?ts=1704844450809)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 4.2 mm
modèle - étiquette
longueur - 15 mm
diamètre du câble - 2.5...5 mm
diamètre du conducteur - 1.5...4 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248457458
Réf. Sonepar
00097845745
Réf. Fournisseur
1873360000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
4.2 mm
modèle
étiquette
longueur
15 mm
diamètre du câble
2.5...5 mm
diamètre du conducteur
1.5...4 mm
transparent
Non
avec zone de texte
Non
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
autre
imprimé
autre
type
à paroi moyenne
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage