Weidmuller - Repérage de fils

Weidmuller - Repérage de fils

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 4.2 mm

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 3 mm

  • diamètre du câble - 2.5...5 mm

  • diamètre du conducteur - 1.5...4 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248441235

Réf. Sonepar

00097844123

Réf. Fournisseur

1568251025

Réf. Commerciale

Weidmuller

largeur

4.2 mm

modèle

forme de rouleau

longueur

3 mm

diamètre du câble

2.5...5 mm

diamètre du conducteur

1.5...4 mm

transparent

Non

avec zone de texte

Non

matériau

plastique

mode de pose

autre

couleur

blanc

imprimé

lettres

type

à paroi moyenne

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage