Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
longueur - 0.1 mm
inscription - sans inscription
couleur - autre
largeur - 12 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248434114
Réf. Sonepar
00097843411
Réf. Fournisseur
1865440000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Non
longueur
0.1 mm
inscription
sans inscription
couleur
autre
largeur
12 mm
hauteur
50 mm
magnétique
Non
transparent
Non
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.