![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_20061500009999.jpg?ts=1704844172249)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 10 mm
modèle - étiquette
longueur - 32 mm
diamètre du câble - 5...8 mm
diamètre du conducteur - 4...16 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118390575
Réf. Sonepar
00097839057
Réf. Fournisseur
2006150000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
10 mm
modèle
étiquette
longueur
32 mm
diamètre du câble
5...8 mm
diamètre du conducteur
4...16 mm
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
type
à paroi moyenne
mode de pose
autre
couleur
jaune
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage