Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 4.8 mm
modèle - étiquette
longueur - 23 mm
diamètre du câble - 2...3.5 mm
diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118390537
Réf. Sonepar
00097839053
Réf. Fournisseur
2006190000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
4.8 mm
modèle
étiquette
longueur
23 mm
diamètre du câble
2...3.5 mm
diamètre du conducteur
0.75...2.5 mm
transparent
Non
matériau
plastique
type
à paroi moyenne
mode de pose
autre
couleur
blanc
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage