Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
modèle - étiquette
longueur - 26 mm
diamètre du câble - 7...7 mm
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118390254
Réf. Sonepar
00097839026
Réf. Fournisseur
2005320000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
15 mm
modèle
étiquette
longueur
26 mm
diamètre du câble
7...7 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
matériau
plastique
type
à paroi moyenne
mode de pose
autre
couleur
blanc
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage