Weidmuller - Repérage de fils

Weidmuller - Repérage de fils

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 11 mm

  • modèle - forme de carte

  • longueur - 23 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

Emballage et conditions

  • 160 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4032248385362

Réf. Sonepar

00097838536

Réf. Fournisseur

1852390000

Réf. Commerciale

Weidmuller

largeur

11 mm

modèle

forme de carte

longueur

23 mm

diamètre du câble

7...40 mm

diamètre du conducteur

16...500 mm

transparent

Non

crantage

sans

avec zone de texte

Oui

matériau

plastique

mode de pose

autre

couleur

blanc

imprimé

sans

type

à paroi moyenne

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage