![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_17830000000000.jpg?ts=1704844359700)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
longueur - 1 mm
magnétique - Non
transparent - Non
Emballage et conditions
60 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4032248180066
Réf. Sonepar
00097818006
Réf. Fournisseur
1783000000
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
longueur
1 mm
magnétique
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
largeur
27 mm
sans halogène
Oui
hauteur
27 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.