![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_17532716870000.jpg?ts=1704844314740)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
longueur - 0.08 mm
inscription - sans inscription
couleur - jaune
largeur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248008667
Réf. Sonepar
00097800866
Réf. Fournisseur
1753271687
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Oui
longueur
0.08 mm
inscription
sans inscription
couleur
jaune
largeur
18 mm
hauteur
6 mm
magnétique
Non
transparent
Non
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.