![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_16894100010000.jpg?ts=1704844227495)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 3.6 mm
modèle - forme de carte
longueur - 21 mm
diamètre du câble - 2.2...2.9 mm
diamètre du conducteur - 0.75...1.5 mm
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190872342
Réf. Sonepar
00097087234
Réf. Fournisseur
1689410001
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
3.6 mm
modèle
forme de carte
longueur
21 mm
diamètre du câble
2.2...2.9 mm
diamètre du conducteur
0.75...1.5 mm
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
mode de pose
différer
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi moyenne
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage