![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_15683015059999.jpg?ts=1704844203462)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 11.3 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 4 mm
diamètre du câble - 10...317 mm
diamètre du conducteur - 16...500 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4008190176884
Réf. Sonepar
00097017688
Réf. Fournisseur
1568301673
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
11.3 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
4 mm
diamètre du câble
10...317 mm
diamètre du conducteur
16...500 mm
transparent
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Non
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
jaune
imprimé
lettres
type
à paroi moyenne
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage