![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/15682515144301.jpg?ts=1704844115830)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 4.2 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 3 mm
diamètre du câble - 2.5...5 mm
diamètre du conducteur - 1.5...4 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4008190172138
Réf. Sonepar
00097017213
Réf. Fournisseur
1568251505
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
4.2 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
3 mm
diamètre du câble
2.5...5 mm
diamètre du conducteur
1.5...4 mm
transparent
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Non
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
jaune
imprimé
chiffres
type
à paroi moyenne
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage