![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_11112500000000.jpg?ts=1704844441506)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
longueur - 1.2 mm
couleur - blanc
largeur - 45 mm
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
40 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4032248888788
Réf. Sonepar
00097888878
Réf. Fournisseur
1111250000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Oui
longueur
1.2 mm
couleur
blanc
largeur
45 mm
hauteur
15 mm
magnétique
Non
transparent
Non
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.