![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_18828900000000.jpg?ts=1704844309734)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
longueur - 0.08 mm
inscription - sans inscription
couleur - jaune
largeur - 15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248486984
Réf. Sonepar
00097848698
Réf. Fournisseur
1882890000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Oui
longueur
0.08 mm
inscription
sans inscription
couleur
jaune
largeur
15 mm
hauteur
9 mm
magnétique
Non
transparent
Non
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.