Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 4.2 mm
modèle - autre
longueur - 9 mm
diamètre du câble - 2.5...5 mm
diamètre du conducteur - 1.5...4 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248470273
Réf. Sonepar
00097847027
Réf. Fournisseur
1878260980
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
4.2 mm
modèle
autre
longueur
9 mm
diamètre du câble
2.5...5 mm
diamètre du conducteur
1.5...4 mm
transparent
Non
avec zone de texte
Non
matériau
plastique
mode de pose
différer
couleur
jaune
imprimé
chiffres
type
à paroi moyenne
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage