Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Weidmuller - Repérage de fils

Weidmuller - Repérage de fils

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 7 mm

  • modèle - autre

  • longueur - 4 mm

  • diamètre du câble - 4...10 mm

  • diamètre du conducteur - 2.5...16 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248452576

Réf. Sonepar

00097845257

Réf. Fournisseur

0251311506

Réf. Commerciale

Weidmuller

largeur

7 mm

modèle

autre

longueur

4 mm

diamètre du câble

4...10 mm

diamètre du conducteur

2.5...16 mm

transparent

Non

avec zone de texte

Non

matériau

plastique

mode de pose

autre

couleur

marron

imprimé

chiffres

type

à paroi moyenne

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage