![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_18601200000000.jpg?ts=1704844314915)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 11 mm
modèle - forme de carte
longueur - 60 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
diamètre du conducteur - 16...500 mm
Emballage et conditions
60 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4032248416554
Réf. Sonepar
00097841655
Réf. Fournisseur
1860120000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
11 mm
modèle
forme de carte
longueur
60 mm
diamètre du câble
7...40 mm
diamètre du conducteur
16...500 mm
transparent
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi moyenne
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage