Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
longueur - 0.08 mm
inscription - sans inscription
couleur - jaune
largeur - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248399598
Réf. Sonepar
00097839959
Réf. Fournisseur
1856650000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Oui
longueur
0.08 mm
inscription
sans inscription
couleur
jaune
largeur
17 mm
hauteur
9 mm
magnétique
Non
transparent
Non
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.