Weidmuller - Repérage de fils

Weidmuller - Repérage de fils

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 18 mm

  • modèle - étiquette

  • longueur - 12 mm

  • diamètre du câble - 14...22 mm

  • diamètre du conducteur - 35...120 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248275717

Réf. Sonepar

00097827571

Réf. Fournisseur

1806200000

Réf. Commerciale

Weidmuller

largeur

18 mm

modèle

étiquette

longueur

12 mm

diamètre du câble

14...22 mm

diamètre du conducteur

35...120 mm

transparent

Oui

avec zone de texte

Oui

matériau

plastique

type

à paroi moyenne

mode de pose

différer

couleur

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage