![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_14284800009999.jpg?ts=1704844227116)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 4 mm
modèle - forme de carte
longueur - 23 mm
matériau - plastique
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
400 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050118232851
Réf. Sonepar
00097823288
Réf. Fournisseur
1428480000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
4 mm
modèle
forme de carte
longueur
23 mm
matériau
plastique
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
type
à paroi moyenne
mode de pose
différer
couleur
blanc
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage