Weidmuller - Repérage de fils

Weidmuller - Repérage de fils

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • longueur - 1 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118141252

Réf. Sonepar

00097814125

Réf. Fournisseur

1336700000

Réf. Commerciale

Weidmuller

auto-adhésif

Oui

longueur

1 mm

couleur

gris

largeur

35 mm

hauteur

18 mm

magnétique

Non

transparent

Non

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.