Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 9.9 mm
modèle - autre
longueur - 5.5 mm
diamètre du conducteur - 16...500 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190947408
Réf. Sonepar
00097094740
Réf. Fournisseur
1712501661
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
9.9 mm
modèle
autre
longueur
5.5 mm
diamètre du conducteur
16...500 mm
transparent
Non
matériau
acier inoxydable
avec zone de texte
Non
mode de pose
différer
couleur
argent
imprimé
lettres
type
à paroi moyenne
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage